1440 Stereo Looper は、最大 1440 秒(24 分)のステレオ録音に対応した多機能ルーパー。
10 メモリーバンク、リバース/ハーフスピード、MIDI 同期など、ライブ・制作の両方で高い操作性を発揮するプロ仕様ルーパー。
・最大 1440 秒(24 分)のステレオ録音に対応
・10 個の独立メモリーバンクにループを保存可能
・UNDO/REDO に対応し、演奏中の編集が容易
・REVERSE/HALF SPEED 機能でループを変形
・オーバーダビング無制限で複雑なレイヤー構築が可能
・ステレオ入出力で空間系エフェクトやシンセにも最適
・外部フットスイッチ(3 ボタン)に対応し操作性を拡張
・MIDI クロック同期に対応し、DAW やドラムマシンとテンポ連携
・USB 経由でループデータのバックアップ/リストアが可能
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:1440 Stereo Looper
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Stereo Looper
・録音時間:最大 1440 秒(24 分)
・メモリー:10 バンク
・機能:Undo/Redo、Reverse、Half Speed、Overdub、MIDI Sync、USB バックアップ
・入出力:Stereo In/Out、EXP/FSW、USB
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274012179


