95000 は、EHX ルーパーの最上位に位置する”パフォーマンス・ループラボ”。
6 トラック+1 ミックスダウン、最大 375 分録音、SDHC 対応、MIDI 同期など、ライブ/制作の両面で圧倒的な操作性と拡張性を備えたフラッグシップ・ルーパー。
・6 つの独立トラックと 1 つのミックスダウントラックを搭載
・最大 375 分(6.25 時間)の録音に対応(16GB SDHC 使用時)
・各トラックに独立したボリューム/パンを装備
・UNDO/REDO、オーバーダビング無制限で複雑なレイヤー構築が可能
・ループのテンポ変更(±20%)に対応
・REVERSE/OCTAVE(1 オクターブダウン)機能でループを変形
・MIDI クロック同期に対応し、DAW やドラムマシンとテンポ連携
・外部フットコントローラー(95000 Foot Controller)に対応し操作性を拡張
・USB 経由でループデータのバックアップ/管理が可能
・ステレオ入出力でギター、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:95000 Performance Loop Laboratory
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Multi-Track Stereo Looper
・録音時間:最大 375 分(SDHC 16GB 使用時)
・トラック:6 トラック+ミックスダウン
・機能:Undo/Redo、Overdub、Reverse、Octave Down、Tempo Adjust、MIDI Sync、USB
・入出力:Stereo In/Out、MIDI In、USB、Foot Controller
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011950


