曜日別特売

エフェクター/ルーパー

エフェクター/ルーパー - Electro Harmonixエフェクター/ルーパー - Electro Harmonixエフェクター/ルーパー - Electro Harmonix

720 STEREO LOOPER は、720 秒(12 分)の録音時間と 10 個の独立ループを備えたステレオ対応ルーパー。
デュアルフットスイッチによる直感的操作と高音質ループを両立し、ライブ・制作のどちらにも最適な実用モデル。
・最大 720 秒(12 分)の録音時間を搭載
・10 個の独立ループを保存可能
・ステレオ入出力に対応し、空間系やシンセとの組み合わせにも最適
・UNDO/REDO に対応し、録音ミスにも柔軟に対応
・REVERSE(逆再生)機能を搭載
・1/2 SPEED 機能でハーフスピード再生が可能
・デュアルフットスイッチで録音/再生/停止を直感的に操作
・ループのフェードアウト再生(FADEOUT)に対応
・電源オフでもループを保持するノンボラタイルメモリ
・ライブ、作曲、練習など幅広い用途に対応
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:720 STEREO LOOPER
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Stereo Looper
・録音時間:最大 720 秒(12 分)
・保存ループ数:10
・コントロール:Level、Loop Selector、Reverse、1/2 Speed、Footswitch ×2
・機能:UNDO/REDO、逆再生、ハーフスピード、フェードアウト、ノンボラタイルメモリ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011684

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73227205720 STEREO LOOPER
42,000
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする