曜日別特売

エフェクター/ルーパー

エフェクター/ルーパー - Electro Harmonixエフェクター/ルーパー - Electro Harmonixエフェクター/ルーパー - Electro Harmonixエフェクター/ルーパー - Electro Harmonix

PICO 360+ Looper は、名機 360 Looper を超小型筐体に最適化し、より扱いやすく進化させた最新ルーパー。
最大 6 分の録音、7 ループ保存、UNDO/REDO、オーバーダブを搭載し、Pico サイズで本格的なループ演奏を実現する高機能ミニルーパー。
・360 Looper の操作性を継承した シンプル&高音質ルーパー
・最大 6 分 の録音時間
・7 つの独立ループバンク に保存可能
・オーバーダブ対応で多層ループを構築
・UNDO / REDO 機能を搭載し、演奏中の修正が容易
・LED インジケーターで録音/再生/オーバーダブ状態を視認
・フットスイッチ 1 つで録音 → 再生 → オーバーダブを直感操作
・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:PICO 360+ Looper
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Looper
・録音時間:最大 6 分
・ループ数:7 バンク
・機能:Record、Play、Overdub、Undo、Redo
・コントロール:Loop Select、Level
・特徴:高音質ループ、7 ループ保存、UNDO/REDO、超小型筐体
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Pico サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012506

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73227020PICO 360+ Looper
33,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする