曜日別特売

真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体

真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体 - PISCO(ピスコ)真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体 - PISCO(ピスコ)真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体 - PISCO(ピスコ)真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体 - PISCO(ピスコ)

・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。
・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。
・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。
・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。
・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。
・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。
・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm
・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。
・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。
・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。
・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。

接続方法【パッド】はめ込み(ダイレクト接続) / たまごパッド専用ホルダー直付型 固定式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※・本製品は日本ピスコ真空パッドたまご用タイプ専用ホルダとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73247399VPE-EGG9-M10(金属)標準【真空取出し】メートルオネジM10×1.5
1,100
789
868(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
73247408VPE-EGG9-G1(金属)標準【真空取出し】管用平行オネジG1/8
1,100
789
868(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
73247417VPE-EGG9-L-M10(金属)標準【真空取出し】メートルオネジM10×1.5
1,100
789
868(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
73247426VPE-EGG9-L-G1(金属)標準【真空取出し】管用平行オネジG1/8
1,100
789
868(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
73247435VPE-EGG9-M10-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用【真空取出し】メートルオネジM10×1.5
1,600
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
73247451VPE-EGG9-G1-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用【真空取出し】管用平行オネジG1/8
1,600
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
73247460VPE-EGG9-L-M10-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用【真空取出し】メートルオネジM10×1.5
1,600
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
73247469VPE-EGG9-L-G1-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用【真空取出し】管用平行オネジG1/8
1,600
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする