曜日別特売

1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)

1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) - ノーブランド

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73235517エアーホース 9x300L 1005=1005300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235526エアーホース 9x310L 1005=1005310
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235535エアーホース 9x320L 1005=1005320
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235551エアーホース 9x330L 1005=1005330
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235560エアーホース 9x340L 1005=1005340
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235569エアーホース 9x350L 1005=1005350
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235578エアーホース 9x360L 1005=1005360
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235587エアーホース 9x370L 1005=1005370
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235605エアーホース 9x380L 1005=1005380
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235621エアーホース 9x390L 1005=1005390
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235630エアーホース 9x400L 1005=1005400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235639エアーホース 9x410L 1005=1005410
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235648エアーホース 9x420L 1005=1005420
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235657エアーホース 9x430L 1005=1005430
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235666エアーホース 9x440L 1005=1005440
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235675エアーホース 9x450L 1005=1005450
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235691エアーホース 9x460L 1005=1005460
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235700エアーホース 9x470L 1005=1005470
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235718エアーホース 9x480L 1005=1005480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235727エアーホース 9x490L 1005=1005490
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235736エアーホース 9x500L 1005=1005500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235745エアーホース 9x550L 1005=1005550
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235761エアーホース 9x600L 1005=1005600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235770エアーホース 9x650L 1005=1005650
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235779エアーホース 9x700L 1005=1005700
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235788エアーホース 9x750L 1005=1005750
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235797エアーホース 9x800L 1005=1005800
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235806エアーホース 9x850L 1005=1005850
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235831エアーホース 9x900L 1005=1005900
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235840エアーホース 9x950L 1005=1005950
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235849エアーホース 9x1000L 1005=10051000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235858エアーホース 9x1100L 1005=10051100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235867エアーホース 9x1200L 1005=10051200
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235876エアーホース 9x1300L 1005=10051300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235885エアーホース 9x1400L 1005=10051400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235901エアーホース 9x1500L 1005=10051500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235910エアーホース 9x1600L 1005=10051600
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235919エアーホース 9x1700L 1005=10051700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235937エアーホース 9x1800L 1005=10051800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235946エアーホース 9x1900L 1005=10051900
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235955エアーホース 9x2000L 1005=10052000
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235971エアーホース 9x2100L 1005=10052100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235980エアーホース 9x2200L 1005=10052200
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235989エアーホース 9x2300L 1005=10052300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235998エアーホース 9x2400L 1005=10052400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236007エアーホース 9x2500L 1005=10052500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236016エアーホース 9x2600L 1005=10052600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236025エアーホース 9x2700L 1005=10052700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236050エアーホース 9x2800L 1005=10052800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236059エアーホース 9x2900L 1005=10052900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする