曜日別特売

1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")

1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") - ノーブランド

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73238719エアーホース 25x400L 1005=1005400
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238728エアーホース 25x410L 1005=1005410
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238737エアーホース 25x420L 1005=1005420
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238746エアーホース 25x430L 1005=1005430
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238755エアーホース 25x440L 1005=1005440
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238771エアーホース 25x450L 1005=1005450
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238780エアーホース 25x460L 1005=1005460
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238798エアーホース 25x470L 1005=1005470
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238807エアーホース 25x480L 1005=1005480
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238816エアーホース 25x490L 1005=1005490
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238825エアーホース 25x500L 1005=1005500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238841エアーホース 25x550L 1005=1005550
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238850エアーホース 25x600L 1005=1005600
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238859エアーホース 25x650L 1005=1005650
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238868エアーホース 25x700L 1005=1005700
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238877エアーホース 25x750L 1005=1005750
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238886エアーホース 25x800L 1005=1005800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238911エアーホース 25x850L 1005=1005850
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238920エアーホース 25x900L 1005=1005900
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238929エアーホース 25x950L 1005=1005950
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238938エアーホース 25x1000L 1005=10051000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238947エアーホース 25x1100L 1005=10051100
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238956エアーホース 25x1200L 1005=10051200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238965エアーホース 25x1300L 1005=10051300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238981エアーホース 25x1400L 1005=10051400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238990エアーホース 25x1500L 1005=10051500
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238999エアーホース 25x1600L 1005=10051600
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239017エアーホース 25x1700L 1005=10051700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239026エアーホース 25x1800L 1005=10051800
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239035エアーホース 25x1900L 1005=10051900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239051エアーホース 25x2000L 1005=10052000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239060エアーホース 25x2100L 1005=10052100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239069エアーホース 25x2200L 1005=10052200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239078エアーホース 25x2300L 1005=10052300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239087エアーホース 25x2400L 1005=10052400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239096エアーホース 25x2500L 1005=10052500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239105エアーホース 25x2600L 1005=10052600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239130エアーホース 25x2700L 1005=10052700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239139エアーホース 25x2800L 1005=10052800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239148エアーホース 25x2900L 1005=10052900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239157エアーホース 25x3000L 1005=10053000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239166エアーホース 25x3100L 1005=10053100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239175エアーホース 25x3200L 1005=10053200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239191エアーホース 25x3300L 1005=10053300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239200エアーホース 25x3400L 1005=10053400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239209エアーホース 25x3500L 1005=10053500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239218エアーホース 25x3600L 1005=10053600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239236エアーホース 25x3700L 1005=10053700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239245エアーホース 25x3800L 1005=10053800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239261エアーホース 25x3900L 1005=10053900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする