曜日別特売

1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) - ノーブランド

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73236576エアーホース 12x300L 1005=1005300
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236601エアーホース 12x310L 1005=1005310
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236610エアーホース 12x320L 1005=1005320
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236619エアーホース 12x330L 1005=1005330
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236628エアーホース 12x340L 1005=1005340
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236637エアーホース 12x350L 1005=1005350
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236646エアーホース 12x360L 1005=1005360
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236655エアーホース 12x370L 1005=1005370
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236671エアーホース 12x380L 1005=1005380
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236680エアーホース 12x390L 1005=1005390
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236689エアーホース 12x400L 1005=1005400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236707エアーホース 12x410L 1005=1005410
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236716エアーホース 12x420L 1005=1005420
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236725エアーホース 12x430L 1005=1005430
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236741エアーホース 12x440L 1005=1005440
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236750エアーホース 12x450L 1005=1005450
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236759エアーホース 12x460L 1005=1005460
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236768エアーホース 12x470L 1005=1005470
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236777エアーホース 12x480L 1005=1005480
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236786エアーホース 12x490L 1005=1005490
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236795エアーホース 12x500L 1005=1005500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236820エアーホース 12x550L 1005=1005550
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236829エアーホース 12x600L 1005=1005600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236838エアーホース 12x650L 1005=1005650
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236847エアーホース 12x700L 1005=1005700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236856エアーホース 12x750L 1005=1005750
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236865エアーホース 12x800L 1005=1005800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236881エアーホース 12x850L 1005=1005850
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236890エアーホース 12x900L 1005=1005900
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236899エアーホース 12x950L 1005=1005950
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236908エアーホース 12x1000L 1005=10051000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236926エアーホース 12x1100L 1005=10051100
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236935エアーホース 12x1200L 1005=10051200
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236951エアーホース 12x1300L 1005=10051300
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236960エアーホース 12x1400L 1005=10051400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236969エアーホース 12x1500L 1005=10051500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236978エアーホース 12x1600L 1005=10051600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236987エアーホース 12x1700L 1005=10051700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236996エアーホース 12x1800L 1005=10051800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237005エアーホース 12x1900L 1005=10051900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237021エアーホース 12x2000L 1005=10052000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237039エアーホース 12x2100L 1005=10052100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237048エアーホース 12x2200L 1005=10052200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237057エアーホース 12x2300L 1005=10052300
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237066エアーホース 12x2400L 1005=10052400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237075エアーホース 12x2500L 1005=10052500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237091エアーホース 12x2600L 1005=10052600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237100エアーホース 12x2700L 1005=10052700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237109エアーホース 12x2800L 1005=10052800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237118エアーホース 12x2900L 1005=10052900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする