曜日別特売

1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)

1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) - ノーブランド

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73237651エアーホース 19x300L 1005=1005300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237660エアーホース 19x310L 1005=1005310
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237669エアーホース 19x320L 1005=1005320
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237678エアーホース 19x330L 1005=1005330
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237696エアーホース 19x340L 1005=1005340
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237705エアーホース 19x350L 1005=1005350
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237721エアーホース 19x360L 1005=1005360
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237730エアーホース 19x370L 1005=1005370
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237739エアーホース 19x380L 1005=1005380
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237748エアーホース 19x390L 1005=1005390
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237757エアーホース 19x400L 1005=1005400
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237766エアーホース 19x410L 1005=1005410
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237775エアーホース 19x420L 1005=1005420
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237791エアーホース 19x430L 1005=1005430
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237809エアーホース 19x440L 1005=1005440
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237818エアーホース 19x450L 1005=1005450
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237827エアーホース 19x460L 1005=1005460
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237836エアーホース 19x470L 1005=1005470
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237845エアーホース 19x480L 1005=1005480
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237861エアーホース 19x490L 1005=1005490
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237870エアーホース 19x500L 1005=1005500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237879エアーホース 19x550L 1005=1005550
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237888エアーホース 19x600L 1005=1005600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237897エアーホース 19x650L 1005=1005650
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237915エアーホース 19x700L 1005=1005700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237931エアーホース 19x750L 1005=1005750
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237940エアーホース 19x800L 1005=1005800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237949エアーホース 19x850L 1005=1005850
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237958エアーホース 19x900L 1005=1005900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237967エアーホース 19x950L 1005=1005950
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237976エアーホース 19x1000L 1005=10051000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237985エアーホース 19x1100L 1005=10051100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238001エアーホース 19x1200L 1005=10051200
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238010エアーホース 19x1300L 1005=10051300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238028エアーホース 19x1400L 1005=10051400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238037エアーホース 19x1500L 1005=10051500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238046エアーホース 19x1600L 1005=10051600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238055エアーホース 19x1700L 1005=10051700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238071エアーホース 19x1800L 1005=10051800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238080エアーホース 19x1900L 1005=10051900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238089エアーホース 19x2000L 1005=10052000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238098エアーホース 19x2100L 1005=10052100
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238107エアーホース 19x2200L 1005=10052200
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238116エアーホース 19x2300L 1005=10052300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238141エアーホース 19x2400L 1005=10052400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238150エアーホース 19x2500L 1005=10052500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238159エアーホース 19x2600L 1005=10052600
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238168エアーホース 19x2700L 1005=10052700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238177エアーホース 19x2800L 1005=10052800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238186エアーホース 19x2900L 1005=10052900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする