曜日別特売

1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径50,ネジサイズ2")

1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径50,ネジサイズ2") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径50,ネジサイズ2") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径50,ネジサイズ2") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径50,ネジサイズ2") - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径50,ネジサイズ2") - ノーブランド

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】65、【Y】70最高使用圧力(MPa)1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】485ホース外径(Φmm)68ねじサイズ【メス】G2"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73241388エアーホース 50x600L 1005=100560050.8
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241397エアーホース 50x650L 1005=100565050.8
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241406エアーホース 50x700L 1005=100570050.8
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241415エアーホース 50x750L 1005=100575050.8
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241431エアーホース 50x800L 1005=100580050.8
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241440エアーホース 50x850L 1005=100585050.8
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241458エアーホース 50x900L 1005=100590050.8
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241467エアーホース 50x950L 1005=100595050.8
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241476エアーホース 50x1000L 1005=1005100050.8
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241485エアーホース 50x1100L 1005=1005110050.8
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241501エアーホース 50x1200L 1005=1005120050.8
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241510エアーホース 50x1300L 1005=1005130050.8
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241519エアーホース 50x1400L 1005=1005140050.8
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241528エアーホース 50x1500L 1005=1005150050.8
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241537エアーホース 50x1600L 1005=1005160050.8
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241546エアーホース 50x1700L 1005=1005170050.8
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241571エアーホース 50x1800L 1005=1005180050.8
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241580エアーホース 50x1900L 1005=1005190050.8
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241589エアーホース 50x2000L 1005=1005200050.8
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241598エアーホース 50x2100L 1005=1005210050.8
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241607エアーホース 50x2200L 1005=1005220050.8
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241616エアーホース 50x2300L 1005=1005230050.8
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241625エアーホース 50x2400L 1005=1005240050.8
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241641エアーホース 50x2500L 1005=1005250050.8
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241650エアーホース 50x2600L 1005=1005260050.8
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241659エアーホース 50x2700L 1005=1005270050.8
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241677エアーホース 50x2800L 1005=1005280050.8
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241686エアーホース 50x2900L 1005=1005290050.8
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241695エアーホース 50x3000L 1005=1005300050.8
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241711エアーホース 50x3100L 1005=1005310050.8
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241720エアーホース 50x3200L 1005=1005320050.8
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241729エアーホース 50x3300L 1005=1005330050.8
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241738エアーホース 50x3400L 1005=1005340051
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241747エアーホース 50x3500L 1005=1005350050.8
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241756エアーホース 50x3600L 1005=10053,60050.8
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241765エアーホース 50x3700L 1005=1005370050.8
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241790エアーホース 50x3800L 1005=1005380050.8
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241799エアーホース 50x3900L 1005=1005390050.8
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241808エアーホース 50x4000L 1005=1005400050.8
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241817エアーホース 50x4100L 1005=1005410050.8
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241826エアーホース 50x4200L 1005=1005420050.8
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241835エアーホース 50x4300L 1005=1005430050.8
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241851エアーホース 50x4400L 1005=1005440050.8
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241860エアーホース 50x4500L 1005=1005450050.8
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241869エアーホース 50x4600L 1005=1005460050.8
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241878エアーホース 50x4700L 1005=1005470050.8
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241896エアーホース 50x4800L 1005=1005480050.8
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241905エアーホース 50x4900L 1005=1005490050.8
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241921エアーホース 50x5000L 1005=1005500050.8
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73241930エアーホース 50x5500L 1005=1005550050.8
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする