曜日別特売

1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4)

1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4) - ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4) - ノーブランド

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73239681エアーホース 32x500L 1005=1005500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239690エアーホース 32x550L 1005=1005550
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239699エアーホース 32x600L 1005=1005600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239708エアーホース 32x650L 1005=1005650
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239717エアーホース 32x700L 1005=1005700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239726エアーホース 32x750L 1005=1005750
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239735エアーホース 32x800L 1005=1005800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239751エアーホース 32x850L 1005=1005850
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239760エアーホース 32x900L 1005=1005900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239769エアーホース 32x950L 1005=1005950
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239787エアーホース 32x1000L 1005=10051000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239796エアーホース 32x1100L 1005=10051100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239805エアーホース 32x1200L 1005=10051200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239821エアーホース 32x1300L 1005=10051300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239830エアーホース 32x1400L 1005=10051400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239839エアーホース 32x1500L 1005=10051500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239848エアーホース 32x1600L 1005=10051600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239857エアーホース 32x1700L 1005=10051700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239866エアーホース 32x1800L 1005=10051800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239875エアーホース 32x1900L 1005=10051900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239909エアーホース 32x2000L 1005=10052000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239918エアーホース 32x2100L 1005=10052100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239927エアーホース 32x2200L 1005=10052200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239936エアーホース 32x2300L 1005=10052300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239945エアーホース 32x2400L 1005=10052400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239961エアーホース 32x2500L 1005=10052500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239970エアーホース 32x2600L 1005=10052600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239979エアーホース 32x2700L 1005=10052700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239988エアーホース 32x2800L 1005=10052800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239997エアーホース 32x2900L 1005=10052900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240015エアーホース 32x3000L 1005=10053000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240031エアーホース 32x3100L 1005=10053100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240040エアーホース 32x3200L 1005=10053200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240049エアーホース 32x3300L 1005=10053300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240058エアーホース 32x3400L 1005=10053400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240067エアーホース 32x3500L 1005=10053500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240076エアーホース 32x3600L 1005=10053600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240085エアーホース 32x3700L 1005=10053700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240101エアーホース 32x3800L 1005=10053800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240110エアーホース 32x3900L 1005=10053900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240128エアーホース 32x4000L 1005=10054000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240137エアーホース 32x4100L 1005=10054100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240146エアーホース 32x4200L 1005=10054200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240155エアーホース 32x4300L 1005=10054300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240171エアーホース 32x4400L 1005=10054400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240180エアーホース 32x4500L 1005=10054500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240189エアーホース 32x4600L 1005=10054600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240198エアーホース 32x4700L 1005=10054700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240207エアーホース 32x4800L 1005=10054800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240216エアーホース 32x4900L 1005=10054900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする