曜日別特売

1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) - ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) - ノーブランド

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73235490エアーホース 6x350L 1005=1005350
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235499エアーホース 6x45000L 1005=100545000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235508エアーホース 6x50000L 1005=100550000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235596エアーホース 6x360L 1005=1005360
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235709エアーホース 6x370L 1005=1005370
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235815エアーホース 6x380L 1005=1005380
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73235928エアーホース 6x390L 1005=1005390
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236041エアーホース 6x400L 1005=1005400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236147エアーホース 6x410L 1005=1005410
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236260エアーホース 6x420L 1005=1005420
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236366エアーホース 6x430L 1005=1005430
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236479エアーホース 6x440L 1005=1005440
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236585エアーホース 6x450L 1005=1005450
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236698エアーホース 6x460L 1005=1005460
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236811エアーホース 6x470L 1005=1005470
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73236917エアーホース 6x480L 1005=1005480
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237030エアーホース 6x490L 1005=1005490
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237136エアーホース 6x500L 1005=1005500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237249エアーホース 6x550L 1005=1005550
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237355エアーホース 6x600L 1005=1005600
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237468エアーホース 6x650L 1005=1005650
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237581エアーホース 6x700L 1005=1005700
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237687エアーホース 6x750L 1005=1005750
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237800エアーホース 6x800L 1005=1005800
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73237906エアーホース 6x850L 1005=1005850
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238019エアーホース 6x900L 1005=1005900
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238125エアーホース 6x950L 1005=1005950
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238238エアーホース 6x1000L 1005=10051000
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238351エアーホース 6x1100L 1005=10051100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238457エアーホース 6x1200L 1005=10051200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238570エアーホース 6x1300L 1005=10051300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238676エアーホース 6x1400L 1005=10051400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238789エアーホース 6x1500L 1005=10051500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
73238895エアーホース 6x1600L 1005=10051600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239008エアーホース 6x1700L 1005=10051700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239121エアーホース 6x1800L 1005=10051800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239227エアーホース 6x1900L 1005=10051900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239340エアーホース 6x2000L 1005=10052000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239446エアーホース 6x2100L 1005=10052100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239559エアーホース 6x2200L 1005=10052200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239665エアーホース 6x2300L 1005=10052300
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239778エアーホース 6x2400L 1005=10052400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239891エアーホース 6x300L 1005=1005300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
73239900エアーホース 6x2500L 1005=10052500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240006エアーホース 6x2600L 1005=10052600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240119エアーホース 6x2700L 1005=10052700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240225エアーホース 6x2800L 1005=10052800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240338エアーホース 6x2900L 1005=10052900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240451エアーホース 6x3000L 1005=10053000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
73240557エアーホース 6x3100L 1005=10053100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする