あかしや
狼毛 佐理
筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。
用途
仮名条幅用
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約8×41
硬さ
やや硬め
毛材
イタチ毛
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73245990
-
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください