あかしや
狼毛 佐理
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73245990
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。
用途
仮名条幅用
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約8×41
硬さ
やや硬め
毛材
イタチ毛