あかしや
仮名条幅 純狼毛筆
筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。
用途
仮名条幅用
硬さ
やや硬め
毛材
イタチ毛
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73245999
-
穂の太さ×長さ:約7.5×40
2号
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73246008
-
穂の太さ×長さ:約7×35
3号
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73246017
-
穂の太さ×長さ:約6.5×30
4号
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください