- 仮名条幅 純狼毛筆 あかしや 73246008

- 仮名条幅 純狼毛筆 あかしや 73246008
- 仮名条幅 純狼毛筆 あかしや 73246008
- 仮名条幅 純狼毛筆 あかしや 73246008
- 仮名条幅 純狼毛筆 あかしや 73246008

仮名条幅 純狼毛筆

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(号)3号
内容量1本注文コード73246008品番-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。

用途
仮名条幅用
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約7×35
サイズ(号)
3号
硬さ
やや硬め
毛材
イタチ毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする