仮名条幅 狸毛羊毛筆

仮名条幅 狸毛羊毛筆 - あかしや仮名条幅 狸毛羊毛筆 - あかしや仮名条幅 狸毛羊毛筆 - あかしや仮名条幅 狸毛羊毛筆 - あかしや仮名条幅 狸毛羊毛筆 - あかしや仮名条幅 狸毛羊毛筆 - あかしや仮名条幅 狸毛羊毛筆 - あかしや仮名条幅 狸毛羊毛筆 - あかしや

筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。

用途
仮名条幅用
硬さ
ほどよい硬さ
毛材
狸毛、羊毛
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73246069-穂の太さ×長さ:約8.5×402号
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73246078-穂の太さ×長さ:約7.5×353号
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
73246087-穂の太さ×長さ:約6.5×304号
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする