あかしや
仮名条幅 狸毛羊毛筆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(号)
4号
2号
3号
4号
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73246087
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。
用途
仮名条幅用
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約6.5×30
サイズ(号)
4号
硬さ
ほどよい硬さ
毛材
狸毛、羊毛