あかしや
塔婆筆 白軸
ご住職の声から製作した塔婆筆です。コシの強い毛を使用しており、板に負けにくく、切れにくいので、木面に書きやすい筆です。
用途
塔婆筆
硬さ
やや硬め
毛材
馬毛、ポリエステル毛
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73245859
-
穂の太さ×長さ:約10×45
大
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73245868
-
穂の太さ×長さ:約8×40
中
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73245877
-
穂の太さ×長さ:約7×35
小
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください