曜日別特売
- 塔婆筆 白軸 あかしや 73245859

- 塔婆筆 白軸 あかしや 73245859
- 塔婆筆 白軸 あかしや 73245859
- 塔婆筆 白軸 あかしや 73245859
- 塔婆筆 白軸 あかしや 73245859
- 塔婆筆 白軸 あかしや 73245859

塔婆筆 白軸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ
内容量1本注文コード73245859品番-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ご住職の声から製作した塔婆筆です。コシの強い毛を使用しており、板に負けにくく、切れにくいので、木面に書きやすい筆です。

用途
塔婆筆
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約10×45
サイズ
硬さ
やや硬め
毛材
馬毛、ポリエステル毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする