あかしや
鳳翔
筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。
用途
大筆・パフォーマンス用筆
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約50×125
硬さ
やや硬め
毛材
白天尾
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73245728
-
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください