- 鳳翔 あかしや 73245728

- 鳳翔 あかしや 73245728
- 鳳翔 あかしや 73245728
- 鳳翔 あかしや 73245728
- 鳳翔 あかしや 73245728
- 鳳翔 あかしや 73245728

鳳翔

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73245728
品番
-
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。

用途
大筆・パフォーマンス用筆
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約50×125
硬さ
やや硬め
毛材
白天尾

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする