曜日別特売

兼毛書写楽FITGRIP

兼毛書写楽FITGRIP - あかしや兼毛書写楽FITGRIP - あかしや兼毛書写楽FITGRIP - あかしや兼毛書写楽FITGRIP - あかしや兼毛書写楽FITGRIP - あかしや兼毛書写楽FITGRIP - あかしや兼毛書写楽FITGRIP - あかしや

筆を持つ位置がわかるフィットグリップ採用!!毛筆書写入門者用に全く新しい毛組みで作られた穂先です。羊毛・馬毛の自然なしなやかさと、人造毛の強い弾力を兼ね備え、理想的なバランスを生み出しました。墨が流れやすくお手入れも簡単。特に初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。

用途
学校書写・書道教室/太筆:楷書 半紙2~4文字、細筆:半紙名前書き
種別
二本組B
硬さ
硬め
毛材
馬毛、羊毛、特殊ポリエステル毛
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73247119ALS-F160B
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする