曜日別特売
ALS-F160B 兼毛書写楽FITGRIP あかしや 73247119

ALS-F160B 兼毛書写楽FITGRIP あかしや 73247119
ALS-F160B 兼毛書写楽FITGRIP あかしや 73247119
ALS-F160B 兼毛書写楽FITGRIP あかしや 73247119
ALS-F160B 兼毛書写楽FITGRIP あかしや 73247119
ALS-F160B 兼毛書写楽FITGRIP あかしや 73247119
ALS-F160B 兼毛書写楽FITGRIP あかしや 73247119
ALS-F160B 兼毛書写楽FITGRIP あかしや 73247119

兼毛書写楽FITGRIP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
73247119
品番
ALS-F160B
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

筆を持つ位置がわかるフィットグリップ採用!!毛筆書写入門者用に全く新しい毛組みで作られた穂先です。羊毛・馬毛の自然なしなやかさと、人造毛の強い弾力を兼ね備え、理想的なバランスを生み出しました。墨が流れやすくお手入れも簡単。特に初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。

用途
学校書写・書道教室/太筆:楷書 半紙2~4文字、細筆:半紙名前書き
種別
二本組B
硬さ
硬め
毛材
馬毛、羊毛、特殊ポリエステル毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする