3号 人造毛書写楽 <短鋒>

3号 人造毛書写楽 <短鋒> - あかしや3号 人造毛書写楽 <短鋒> - あかしや3号 人造毛書写楽 <短鋒> - あかしや3号 人造毛書写楽 <短鋒> - あかしや3号 人造毛書写楽 <短鋒> - あかしや

この筆は特殊ポリエステル毛で作られているため、動物の毛に比べ耐久性に優れ、毛抜けや毛切れが少なく丈夫です。お手入れも簡単で穂先を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいため扱いやすく、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。弾力性があり穂先も鋭いため、トメ、ハネ、ハライなどの基本点画を美しく表現でき、主に楷書に適しています。

用途
学校書写・書道教室/楷書 半紙2~4文字
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約10.8×45
硬さ
やや硬め
毛材
人造毛(特殊ポリエステル毛)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73247137ALP-D100
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする