ALP-D100 3号 人造毛書写楽 <短鋒> あかしや 73247137

ALP-D100 3号 人造毛書写楽 <短鋒> あかしや 73247137
ALP-D100 3号 人造毛書写楽 <短鋒> あかしや 73247137
ALP-D100 3号 人造毛書写楽 <短鋒> あかしや 73247137
ALP-D100 3号 人造毛書写楽 <短鋒> あかしや 73247137
ALP-D100 3号 人造毛書写楽 <短鋒> あかしや 73247137

3号 人造毛書写楽 <短鋒>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73247137
品番
ALP-D100
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

この筆は特殊ポリエステル毛で作られているため、動物の毛に比べ耐久性に優れ、毛抜けや毛切れが少なく丈夫です。お手入れも簡単で穂先を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいため扱いやすく、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。弾力性があり穂先も鋭いため、トメ、ハネ、ハライなどの基本点画を美しく表現でき、主に楷書に適しています。

用途
学校書写・書道教室/楷書 半紙2~4文字
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約10.8×45
硬さ
やや硬め
毛材
人造毛(特殊ポリエステル毛)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする