曜日別特売

CG1-Z1 Series エアシリンダ

CG1-Z1 Series エアシリンダ - SMCCG1-Z1 Series エアシリンダ - SMCCG1-Z1 Series エアシリンダ - SMC
RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
クッション
ジャバラ
チューブ内径(Φmm)
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73247810CDG1ZA25-400Z1-C73基本形(トラニオン取付用めねじ付)エアクッションジャバラなし25磁石内蔵
16,520
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
73247819CG1TN50-225JZ1ヘッド側トラニオン形ラバークッションナイロンターポリン50磁石なし
24,430
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
73247828CG1ZN32-100Z1基本形(トラニオン取付用めねじ付)ラバークッションジャバラなし32磁石なし
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする