曜日別特売

CM2-Z1 Series エアシリンダ

CM2-Z1 Series エアシリンダ - SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ - SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ - SMC
形式空気圧タイプジャバラジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
クッション
チューブ内径(Φmm)
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73271077CDM2B20-80AFZ1基本形(両側ボス付)エアクッション20磁石内蔵80
7,870
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
73271086CDM2F32-820Z1ロッド側フランジ形ラバークッション32磁石内蔵820
15,350
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73271095CM2D32-350Z1-W二山クレビス形ラバークッション32磁石なし350
10,630
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする