CAPTAIN STAG
4ダイヤルワイヤーロック90
4桁ダイヤル可変式で好きな番号に設定できます。
材質
本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー鉄(PVCコーティング)
色
ブラック
ワイヤー長(mm)
900
太さ(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73270770
Y-4230
¥
1,080
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください