上吊り片引き戸セット・MMドアタイプ

上吊り片引き戸セット・MMドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MMドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MMドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MMドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MMドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MMドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。アウトセット入隅用縦枠付きタイプ。

セット内容扉・アウトセットレール・入隅用縦枠内容量1セット
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
扉寸法(mm)
引手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73253340-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253349-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253358-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253367-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253376-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253385-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253401-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253410-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253419-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253428-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253437-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253446-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253455-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253471-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253480-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253489-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253498-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253507-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253516-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73253525-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
150,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする