上吊り片引き戸セット・MXドアタイプ

上吊り片引き戸セット・MXドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MXドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MXドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MXドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MXドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MXドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。アウトセット入隅用縦枠付きタイプ。

セット内容扉・アウトセットレール・入隅用縦枠内容量1セット
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
扉寸法(mm)
引手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73254740-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254749-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254758-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254767-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254776-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254785-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254801-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254810-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254819-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254828-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254837-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254846-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254855-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254871-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254880-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254889-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254898-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254907-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254916-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73254925-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
230,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする