ハイテクウッドプラス
上吊り引き違い戸セット・FTドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
用途
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。
セット内容
扉2枚・枠・ケーシング
外寸法(mm)
【枠】1638×2024
適合壁厚(mm)
【ケーシング】114~178
扉寸法(mm)
812×1970
開口幅(mm)
778
内容量
1セット
関連資料:
図面(0.11MB)
引き違い戸(上吊り仕様・ケーシング枠)施工説明書(0.5MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73255537
-
扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)
¥
148,800
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255546
-
扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク)
¥
148,800
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255555
-
扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク)
¥
148,800
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255571
-
扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット)
¥
148,800
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73255580
-
扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク)
¥
148,800
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。