ハイテクウッドプラス
上吊り引き分け戸セット・M2ドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
セット内容
扉2枚・枠
外寸法(mm)
【枠】3248×2024
扉寸法(mm)
812×1970
開口幅(mm)
1576
枠寸法(mm)
【固定枠】114
内容量
1セット
関連資料:
図面(0.1MB)
引き分け戸(上吊り仕様・固定枠)施工説明書(0.48MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73259536
-
扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)
¥
245,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73259545
-
扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク)
¥
245,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73259561
-
扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク)
¥
245,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73259570
-
扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット)
¥
245,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73259579
-
扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク)
¥
245,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。