上吊り引き分け戸セット・MMドアタイプ

上吊り引き分け戸セット・MMドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り引き分け戸セット・MMドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り引き分け戸セット・MMドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り引き分け戸セット・MMドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り引き分け戸セット・MMドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。

セット内容扉2枚・枠外寸法(mm)【枠】3248×2024扉寸法(mm)812×1970開口幅(mm)1576枠寸法(mm)【固定枠】95内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73259089-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)
301,100
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73259098-扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク)
301,100
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73259107-扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク)
301,100
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73259116-扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット)
301,100
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73259125-扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク)
301,100
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする