曜日別特売

【9枚セット】ジョイントアンダーラグ アツマシ

【9枚セット】ジョイントアンダーラグ アツマシ - 萩原【9枚セット】ジョイントアンダーラグ アツマシ - 萩原【9枚セット】ジョイントアンダーラグ アツマシ - 萩原【9枚セット】ジョイントアンダーラグ アツマシ - 萩原【9枚セット】ジョイントアンダーラグ アツマシ - 萩原【9枚セット】ジョイントアンダーラグ アツマシ - 萩原【9枚セット】ジョイントアンダーラグ アツマシ - 萩原【9枚セット】ジョイントアンダーラグ アツマシ - 萩原

これ1枚でラグのお悩み解決!

用途今お使いのラグやマットの下に敷くだけ!サイズも自由に変えられるジョイント式のアンダーラグ。約2cmの厚みのしっかり高密度の低反発ウレタンが、薄手のラグでももっちりふかふかな踏み心地に。子供がバタバタ走る音や、おもちゃで遊ぶ音など防音対策や、衝撃吸収で転倒時のケガ防止にも効果的です。両面滑り止め仕様で、従来の1.3倍(メーカー比)の滑り止め効果のある球体型の滑り止め付き。ジョイント式、カットもできるから大きいラグからコンパクトなマットまで幅広くお使いいただけます。内容量1セット(9枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73270517240633640
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする