ギャッベ ラグ TX 約190×190cm ブラウン

ギャッベ ラグ  TX 約190×190cm  ブラウン - 萩原ギャッベ ラグ  TX 約190×190cm  ブラウン - 萩原ギャッベ ラグ  TX 約190×190cm  ブラウン - 萩原ギャッベ ラグ  TX 約190×190cm  ブラウン - 萩原ギャッベ ラグ  TX 約190×190cm  ブラウン - 萩原ギャッベ ラグ  TX 約190×190cm  ブラウン - 萩原ギャッベ ラグ  TX 約190×190cm  ブラウン - 萩原ギャッベ ラグ  TX 約190×190cm  ブラウン - 萩原

インテリアに馴染む、やさしいギャッベ

用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20ブラウン備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)190×190機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%内容量1個
注意
※天然素材を使用したハンドメイド製品のため、サイズや色柄に個体差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73270438270104016
27,264
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする