曜日別特売

六角レンチセット カラフル

六角レンチセット カラフル - はくでん六角レンチセット カラフル - はくでん六角レンチセット カラフル - はくでん六角レンチセット カラフル - はくでん六角レンチセット カラフル - はくでん六角レンチセット カラフル - はくでん

カラーでサイズの区別がしやすく、六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業に使用できる六角レンチのセットです。
基本材質はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。
※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。

セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質S2合金鋼形状L型タイプロング内容1セット(9本組)先端形状ボールポイント付内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73270946HD-SHB-L12GMマグネタイザー1.5: 6、2: 7、2.5: 8、3: 12、4: 14、5: 17、6: 22、8: 28、10: 351.5: 95、2: 105、2.5: 120、3: 133、4: 150、5: 167、6: 190、8: 210、10: 230
4,290
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
73270955HD-SHB-L9CL無し1.5: 12、2: 19、2.5: 20、3: 24、4: 28、5: 29、6: 31、8: 41、10: 481.5: 91、2: 102、2.5: 114、3: 131、4: 145、5: 164、6: 185、8: 203、10: 228
4,560
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする