YOKOHAMA(横浜ゴム)
中低圧Sカップリング YL160S オスメスセット
メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。特に水配管、中低圧配管の適したカップリングです。
内部部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
用途
水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用
材質(本体)
黄銅
材質(シール)
NBR
最高使用圧力(MPa)
3
内容量
1セット
注意
※Sカップリングの脱着は、加圧時には行わないでください。
※最高使用圧力を超えた圧力で使用しないでください。
※ハンマーで叩く等、人為的な衝撃、曲げ、引っ張りを加えると破損の恐れがあります。
※パネルやホース金具に溶接をしないでください。
※回転を与えるような使用をしないでください。
※使用温度範囲外で使用しないでください。
※流体は、フィルターを通してください。
※異物が弁の開閉を妨げることがあります。
※シール面にゴミ等が付着した場合は、布類等の柔らかいもので、丁寧に取り除いてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L2(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73250427
-
72
53
30
36
21
オープン
¥
12,903
¥
14,193
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73250436
-
82.5
59
31
41
21
オープン
¥
16,692
¥
18,361
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73250445
-
95
70
40
48
26
オープン
¥
23,643
¥
26,007
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73250461
-
115
85
48
57
35
オープン
¥
39,414
¥
43,355
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73250470
-
140
104
55
70
38
オープン
¥
52,874
¥
58,161
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください