二輪車のメンテナンスに最適なツールを厳選したセットです。
発泡ポリエチレン製トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
用途二輪車整備全般に使用可能。その他【チェスト】SKX0223Rセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1113,M5-1214,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6●樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2●樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2,D1MS-6●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付):150LN●ロッキングプライヤ曲線あご:175CR●コンビハンマ:UD6-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-R,●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●タイヤレバー:MCOL-260(×2)●トレイ(3枚)入組点数51点差込角(sq.)9.5内容量1セット