作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。
6.3sqと9.5sqを組み合わせ幅広い作業に対応した自動車整備のプロフェッショナルモデル。
工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
新型チェストを採用。
用途自動車及び機械整備全般に使用可能。内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP,B3A-16SP●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄マイナスドライバ:S1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●ボールポイントL型ロング六角棒レンチセット[9本組]●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08,MSR1A-10、MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ:PSL-150●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●コンビハンマ:UD6-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●モンキレンチ:WMA-250●ハンディリムーバー:AP201-10A,AP201-N●スプラッシュワイパー:YCW-100●オイルフィラーオープナー:AE30●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●6.3sq.ソケツトホルダー:EHB210●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●トレイ(3枚)差込角(sq.)6.3/9.5内容量1セット