作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
SK3501Xの後継機種です。
用途自動車及び機械整備全般に使用可能。その他【チェスト】SKX0223Rセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13●9.5sq.ソケット(十二角):B3-14W,B3-17W,B3-19W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°トングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3,D1P2-5,D1P2-6●樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2,D1MS-6●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●トレイ(2枚)入組点数50点差込角(sq.)9.5内容量1セット