曜日別特売

壁掛け物干し受け ホルダー 石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要

壁掛け物干し受け ホルダー 石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 - YAMAZEN(山善)

壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる本体(台座)の2個のセット
物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能
普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観
【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】
取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能
本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製
付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製
【すっきり片付く折りたたみアーム】
展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造
アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式
開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK
閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラク
アームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能
部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用【詳細】
耐荷重: 12kg
最大取り付けサイズ: 土台と土台の間 200cm
壁から竿受けまでの距離: 約29cm
推奨物干し竿サイズ: 直径22~30mmの物干し竿、ポール
【取り付け・取り外しについて】
・設置目安: 約60分
・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。
・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。
・台を設置するために、合計38本のピンを差します。
・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。
・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。

用途室内物干しとして。耐荷重12kg 2個組 壁付け 洗濯物干し 室内 干し 賃貸 コンパクト 竿受け 物干竿 コーナー 梅雨 花粉 黄砂内容量1個
注意
※物干し竿は付属していません。
※本製品付属のピンは、石膏ボード専用です。
※安全荷重値として12kgが目安となります。
※一般家庭の石膏ボード壁用製品です。
※土壁や漆喰などのもろい壁や、コンクリートやべニア板などの硬い壁には設置できません。
※板壁、コンクリート壁に取り付ける場合には、別途お客様にて木ネジやアンカーをご用意いただく必要がございます。(ビスなどのサイズ目安: 木ネジ: 皿ネジ、直径4×長さ40mm・計6本、アンカー: 直径4mm・計6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73250488NPH-2(WH)
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする