曜日別特売

ネジザウルスZ Plus

ネジザウルスZ Plus - エンジニアネジザウルスZ Plus - エンジニアネジザウルスZ Plus - エンジニアネジザウルスZ Plus - エンジニアネジザウルスZ Plus - エンジニアネジザウルスZ Plus - エンジニア

多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。
タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。
マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。
スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。
ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。
ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。
フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。
Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。
ワイヤーカッター付き。
簡易圧着付き。

用途
現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに
潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに
材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ2~5.5切断能力[銅線(単線)]Φ3.2mm/[銅線(より線)]8mm2/[軟鉄線]Φ2.6mm/[ステンレス線]Φ2mm先端厚さ(mm)10.5適合径(Φmm)【線材掴み】Φ0.9~3.2先端幅(mm)20圧着能力(mm2)【簡易】1.25~3.5内容量1個
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73249535PZ-61P
3,550
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする