WBGT簡易推定値気象計 GC型 Φ300mm

WBGT簡易推定値気象計 GC型 Φ300mm - グリーンクロス

大きな文字で温度、WBGT参考値を表示、視認性抜群の直径30cmの大型熱中症計です。屋外設置も可能。注意~警戒までの4段階でWBGT参考値が一目で確認できます。直径30cmの大型タイプなので遠目でも視認でき、時計の近くまで確認に行く必要がありません。スタイリッシュで見やすいオリジナルの文字盤を使用しています。

用途
設置箇所の温度、WBGT参考値の測定・確認に。
質量(g)
600
奥行(mm)
40
測定内容
温度・WBGT参考値
測定温度範囲(℃)
0~45
直径(mm)
300
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※完全防水ではありませんので、常時雨に当たる位置などには設置しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
732708761179041043
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする