手持ち歩行者用信号機歩灯ちゃんリモコンタイプ

手持ち歩行者用信号機歩灯ちゃんリモコンタイプ - ジェイウィン(J win)手持ち歩行者用信号機歩灯ちゃんリモコンタイプ - ジェイウィン(J win)手持ち歩行者用信号機歩灯ちゃんリモコンタイプ - ジェイウィン(J win)手持ち歩行者用信号機歩灯ちゃんリモコンタイプ - ジェイウィン(J win)手持ち歩行者用信号機歩灯ちゃんリモコンタイプ - ジェイウィン(J win)手持ち歩行者用信号機歩灯ちゃんリモコンタイプ - ジェイウィン(J win)

軽量なので、手持ち指導に負担がかかりません。LEDの明るさを、室内用と野外用に切り替えが出来ます。遠隔で切替えができるようになりました。

用途
交通安全指導に。災害時に。
付属品
専用ケース
材質
本体:アルミケース、持ち手:エラストマー樹脂
質量(kg)
1.4
電源
単3乾電池×4本(電池別売り)
寸法(cm)
35×23×6
別売付属品
専用スタンド
持ち手
収納式
LED使用数(個)
赤×38、緑×40
調光方式
Lo/Hi切り替え式
内容量
1台
注意
※長時間使用しない場合は、必ず電池は抜いてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06764270JNT-S1R
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする