曜日別特売

おうちで作れるオーブン簡単陶芸

おうちで作れるオーブン簡単陶芸 - デビカおうちで作れるオーブン簡単陶芸 - デビカおうちで作れるオーブン簡単陶芸 - デビカおうちで作れるオーブン簡単陶芸 - デビカおうちで作れるオーブン簡単陶芸 - デビカ

家庭用オーブンで焼成でき、陶器と変わらない風合の作品が作れるキットです。
わかりやすい「作り方説明書」と基本部材が付属しているので、専門的な知識もいらず、すぐにはじめまれます。
作品に付属のコート剤を塗ると、耐水性が出て食器や花瓶として使えます。
また、ニス引きをしたような艶出し効果があります。

用途
温度設定(100~160℃)のできる家庭用オーブンを使って簡単に仕上がります。(トースター不可)
セット内容
陶芸粘土2個(黒・茶)、ねんどベラ2本、筆(コート剤用)、のし棒、コート剤(50ml)
材質
陶芸粘土(黒):木節ねんど・PE・防腐剤・水、陶芸粘土(茶):蛙目粘土・PE・防腐剤・水、粘土ベラ:PS、のし棒:天然木、筆:PS・馬毛・アルミ、コート剤:アクリル樹脂・防腐剤・水
質量(g)
692(包装資材含む)
内容量
1個
注意
※コート剤で仕上げた作品の取り扱いについて:たわし類で洗わないでください。また、電子レンジ、オーブン、食洗機や直火での使用はしないでください。コート剤の剥がれや劣化の原因になります。陶芸を行うことで、指を動かしたり脳の活動が活発になり、創造性の向上やストレス解消などの効果が期待できます。
※効果には個人差があり、全ての方に効果を保証するものではありません。
※ねんどベラ、筆は形状や色を変更する場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73270587093693
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする