曜日別特売
093693 おうちで作れるオーブン簡単陶芸 デビカ 73270587

093693 おうちで作れるオーブン簡単陶芸 デビカ 73270587
093693 おうちで作れるオーブン簡単陶芸 デビカ 73270587
093693 おうちで作れるオーブン簡単陶芸 デビカ 73270587
093693 おうちで作れるオーブン簡単陶芸 デビカ 73270587
093693 おうちで作れるオーブン簡単陶芸 デビカ 73270587

おうちで作れるオーブン簡単陶芸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73270587
品番
093693
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

家庭用オーブンで焼成でき、陶器と変わらない風合の作品が作れるキットです。
わかりやすい「作り方説明書」と基本部材が付属しているので、専門的な知識もいらず、すぐにはじめまれます。
作品に付属のコート剤を塗ると、耐水性が出て食器や花瓶として使えます。
また、ニス引きをしたような艶出し効果があります。

用途
温度設定(100~160℃)のできる家庭用オーブンを使って簡単に仕上がります。(トースター不可)
セット内容
陶芸粘土2個(黒・茶)、ねんどベラ2本、筆(コート剤用)、のし棒、コート剤(50ml)
材質
陶芸粘土(黒):木節ねんど・PE・防腐剤・水、陶芸粘土(茶):蛙目粘土・PE・防腐剤・水、粘土ベラ:PS、のし棒:天然木、筆:PS・馬毛・アルミ、コート剤:アクリル樹脂・防腐剤・水
質量(g)
692(包装資材含む)
注意
※コート剤で仕上げた作品の取り扱いについて:たわし類で洗わないでください。また、電子レンジ、オーブン、食洗機や直火での使用はしないでください。コート剤の剥がれや劣化の原因になります。陶芸を行うことで、指を動かしたり脳の活動が活発になり、創造性の向上やストレス解消などの効果が期待できます。
※効果には個人差があり、全ての方に効果を保証するものではありません。
※ねんどベラ、筆は形状や色を変更する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする