曜日別特売

アイススラリーメーカーセット

アイススラリーメーカーセット - グリーンクロスアイススラリーメーカーセット - グリーンクロスアイススラリーメーカーセット - グリーンクロスアイススラリーメーカーセット - グリーンクロスアイススラリーメーカーセット - グリーンクロスアイススラリーメーカーセット - グリーンクロスアイススラリーメーカーセット - グリーンクロス

電源不要、4時間程度でオリジナルアイススラリーができあがる、アイススラリーメーカーです。500~600mlのペットボトルが9本入ります。5時間以上冷蔵庫で冷やしたドリンクを保冷剤の間に挟み込むように設置(画像参照)、4時間冷却するだけでお好みのドリンクでアイススラリーが出来上がります。作業前や休憩時にアイススラリーがあなたの暑熱対策をサポートします。

用途
オリジナルのアイススラリー作成に。暑熱対策に。
付属品
バイオボックス プラスM本体×1、バイオボックス専用保冷剤×4
適合
【ドリンク】ペットボトルタイプ
その他
【ドリンク作成可能数】9本
寸法(mm)
455×355×400
質量(kg)
8.8
容量(mL)
【ドリンク】500~600
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※専用保冷剤は付属の4枚全て必要です。冷却中に本体を移動させる場合は、強い振動や衝撃を与えないようご注意ください。炭酸飲料は4時間では作成できません、必要に応じて長めに冷却してください。ドリンクの冷蔵は5時間以上、専用保冷剤の冷凍は10時間以上、ドリンクを入れてからの冷却時間は4時間以上が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
732708851179040210
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする