曜日別特売

ネジレスQセット

ネジレスQセット - エンジニア

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットとヘックスソケット、ハンドル&アタッチメントのセット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使用できる細軸仕様。
お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
コンパクトで収納、持ち運びに便利な専用ケース付き。

用途
潰れた六角穴付きボルトの取り外しに
潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに
現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に
材質高密度ポリエチレン(ケース)質量(g)1707差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)300×190×60適合ねじ(mm)対辺3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0(六角穴付きボルト)入数16内容量1式
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73281568DXZ-22
19,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする