曜日別特売

TIG自動溶接装置 ティグフィラ

TIG自動溶接装置 ティグフィラ - ダイヘン

手軽に高品質・高能率なパルスTIG溶接が可能です。
パルス同期時の最高周波数が5Hzにアップし、よりきめ細かなビード外観が実現可能となりました。
ワークに応じた送給条件の記憶・再生機能がワンタッチでOK。送給条件の再現性や作業性を向上しました。
クレータ送給を時間設定だけでなく、トーチスイッチと連動させることができます。
4ロール方式+エンコーダフィードバックにより高精度でパワフルなワイヤ送給を実現し、溶接の安定化に大きく貢献します。
質量が従来機18kgから7.5kgに軽量化されました。

内容量1台
関連資料:(1MB)
注意
※お手持ちのDシリーズ溶接機とCAN通信接続される場合、溶接機のソフトウェアにより接続できないことがあります。お手持ちの溶接機が(DT300P:(S-1)P10263 Ver011以前、DA300P:P10293 Ver003以前)の場合はバージョンアップが必要となりますので溶接電源背面のソフトウェアバージョン番号をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73272766HC-71D
499,800
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする